Ištekinimo plokštelių laikiklis HM 6/03 mm

Prekės Nr.: 260017 6/03
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 6 mm
Plokštelės dydis 3 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 8×D
Ašmenys HM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E06J SCLCR/L03
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0301..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 7 mm
Darbinės dalies ilgis L3 3,5 mm
Užspaudimo ilgis L2 5,8 mm
Galvutės ilgis L1 10 mm
Bendras ilgis L 110 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 19
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260017 6/03
EAN / GTIN 4045197651877
Gamintojo numeris 260017 6/03

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį