Tekinimo plokštelių laikiklis 25/12 mm

Prekės Nr.: 260000 25/12
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešinin.
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SCSCR/L 2525M12
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 27 mm
Bendras ilgis L 151 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 20
Atraminė plokštelė 269005 6
Varžtas atraminei plokštelei 269013 5
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260000 25/12
EAN / GTIN 4045197929198
Gamintojo numeris 260000 25/12

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį