Tekinimo plokštelių laikiklis 16/12 mm

Prekės Nr.: 260000 16/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 16 mm
    Plokštelės dydis 12 mm
    Paskirtis dešinin.
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas SCSCR/L 1616H12
    Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 1204..
    Darbinės dalies ilgis L4 20 mm
    Galvutės ilgis L1 22 mm
    Bendras ilgis L 101 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 20
    Atraminė plokštelė 269005 6
    Varžtas atraminei plokštelei 269013 5
    Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
    Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260000 16/12
    EAN / GTIN 4045197929174
    Gamintojo numeris 260000 16/12

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį