CNGA 120404 HART

Prekės Nr.: 255803 HART
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pritaikymo sritis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pritaikymo sritys KIETAS
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNGA 120404
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Kietlydinys PT600M
    Ašmenys Keramika
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Nuožula S02025
    Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 200 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 255803 HART
    EAN / GTIN 4960664545513
    Gamintojo numeris TCV01001

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <55 HRC
    H
    200
    Plienas <60 HRC
    H
    160
    Plienas <67 HRC
    H
    140
    nepertraukiamas
     
    sausasis
     
    Plienas <55 HRC
    H
    Plienas <60 HRC
    H
    Plienas <67 HRC
    H
    Ketus (G)
    K

    Aprašymas

    Modelis:

    MEGACOAT dengtos keraminės keičiamos plokštelės.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį