Tekinimo peilis 25/12 mm

Prekės Nr.: 255798 25/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis neutralus
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas CRDNN 2525M12
Tinkamos keičiamos plokštelės RN.. 1207..
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis 12,5 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 34 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L 150 mm
Atraminė plokštelė 259031 43
Varžtas atraminei plokštelei 259025 2
Spaustukas 259035 3
Spaustuko pagrindo plokštė 259041 1
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 255798 25/12
EAN / GTIN 4045197799142
Gamintojo numeris 255798 25/12

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį