{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 32 mm | |
Plokštelės dydis | 12 mm | |
Paskirtis | neutralus | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | CRDNN 3225P12 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RN.. 1207.. | |
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis | 12,5 mm | |
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 | 34 mm | |
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L | 170 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 43 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 259025 2 | |
Spaustukas | 259035 3 | |
Spaustuko pagrindo plokštė | 259041 1 | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 255798 32/12 | |
EAN / GTIN | 4045197799159 | |
Gamintojo numeris | 255798 32/12 |