{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 12 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | CRSNR/L 2525M12 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RN.. 1207.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 34 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 43 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 259025 2 | |
Spaustukas | 259035 3 | |
Spaustuko pagrindo plokštė | 259041 1 | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 255796 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197799128 | |
Gamintojo numeris | 255796 25/12 |