Tekinimo peilis 32/12 mm

Prekės Nr.: 255796 32/12
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 32 mm
    Plokštelės dydis 12 mm
    Paskirtis kairinis
    Norma DIN ISO 5610
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas CRSNR/L 3225P12
    Tinkamos keičiamos plokštelės RN.. 1207..
    Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
    Galvutės ilgis L1 34 mm
    Bendras ilgis L 170 mm
    Atraminė plokštelė 259031 43
    Varžtas atraminei plokštelei 259025 2
    Spaustukas 259035 3
    Spaustuko pagrindo plokštė 259041 1
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 255796 32/12
    EAN / GTIN 4045197799135
    Gamintojo numeris 255796 32/12

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį