WNGA 080408 ME

Prekės Nr.: 255689 ME
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WNGA 080408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys KBN05M
Ašmenys CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma ME
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,2 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 255689 ME
EAN / GTIN 4960664599356
Gamintojo numeris TBN07202

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

MEGACOATdengtos CBN keičiamos plokštelės.
MultiEdge; kiekviena plokštelė su 2 arba 3 pjovimo briaunomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį