Tekinimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/08mm

Prekės Nr.: 251912 25/08
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 8 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas MWLNR/L 2525M08
Tinkamos keičiamos plokštelės WN.. 0804..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 31 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Varžtų rinkinys 259023 2
Atraminė plokštelė 259031 41
Spaustukas 259038 12
Kaištis 259049 2
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251912 25/08
EAN / GTIN 4045197651266
Gamintojo numeris 251912 25/08

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį