{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VNGA 160404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | KBN25M | |
Ašmenys | CBN | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Pjovimo briaunų forma | MET | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 180 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 255678 MET | |
EAN / GTIN | 4960664507733 | |
Gamintojo numeris | TBZ06011 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VNGA 160404, KBN25M, Tipas: MET
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
75,77 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
150 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 1 | 2 |
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VNGA 160404 | VNMA 160404 | VNGA 160404 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Ašmenys | CBN | CBN | CBN |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |