Keičiama tekinimo plokštelė VNMA 160404, CBN (0°), Pjovimo briaunų forma: M

Prekės Nr.: 255596 M
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VNMA 160404
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis BUX220
Ašmenys CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma M
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 0,25 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 255596 M
EAN / GTIN 4045197818003
Gamintojo numeris 255596 M
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Vienkartinis.
  • Su viena pjovimo briauna.

Pastaba:

Kitų formų, dydžių ir spindulių keičiamų plokštelių reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį