VNMA 160408 M

Prekės Nr.: 255598 M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VNMA 160408
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys BUX220
    Ašmenys CBN
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Pjovimo briaunų forma M
    Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 0,25 mm
    Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 200 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 255598 M
    EAN / GTIN 4045197818010
    Gamintojo numeris 255598 M

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <55 HRC
    H
    Plienas <60 HRC
    H
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    • Vienkartinis.
    • Su viena pjovimo briauna.

    Pastaba:

    Kitų formų, dydžių ir spindulių keičiamų plokštelių reikia teirautis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį