Tekinimo peilis su keičiama plokštele 25/16 mm

Prekės Nr.: 251708 25/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 25 mm
    Plokštelės dydis 16 mm
    Paskirtis dešininis
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas MVPNR/L 2525M16
    Tinkamos keičiamos plokštelės VN.. 1604..
    Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
    Galvutės ilgis L1 41 mm
    Bendras ilgis L 150 mm
    Atraminė plokštelė 259031 39
    Varžtas atraminei plokštelei 259025 3
    Spaustukas 259038 2
    Varžtas spaustukui 259021 1
    Reguliuojamas kampas κ 117,5 laipsniai
    Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 251708 25/16
    EAN / GTIN 4045197866998
    Gamintojo numeris 251708 25/16

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį