{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Paskirtis | dešininiai | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Ašmenys | Plienas | |
Norma | DIN 8024 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | S25S PCLNR12; S32S PDUNR15; S25R PWLNR08 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 32 mm; 40 mm; 32 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 17 mm; 22 mm; 17 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 24 mm; 31 mm; 24 mm | |
Bendras ilgis L | 250 mm; 250 mm; 200 mm | |
Atsarginė dalis | 259981 12 | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 255160 3 | |
EAN / GTIN | 4062406609474 | |
Gamintojo numeris | 255160 3 |