{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Paskirtis | dešininiai | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Ašmenys | Plienas | |
Norma | DIN 8024 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 20 mm; 25 mm; 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 11 mm; 13 mm; 11 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 15,25 mm; 19 mm; 15,25 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm; 250 mm; 150 mm | |
Atsarginė dalis | 259981 10 | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 255160 1 | |
EAN / GTIN | 4062406609450 | |
Gamintojo numeris | 255160 1 |