Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys 32 mm

Prekės Nr.: 255130 32
Naujas produktas
Rinkinio kaina 3 vnt. (66,33 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 32 mm
Paskirtis dešininiai
Norma Gamykliniai standartai
Laikiklio ISO kodas PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15; PSSNR 3232P12
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 40 mm
Galvutės ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis L 170 mm
Atsarginė dalis 259981 3
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 255130 32
EAN / GTIN 4062406609436
Gamintojo numeris 255130 32