Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys 25 mm

Prekės Nr.: 255130 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 25 mm
    Paskirtis dešininiai
    Norma DIN ISO 5610
    Laikiklio ISO kodas PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
    Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
    Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
    Galvutės ilgis L1 25 mm
    Bendras ilgis L 150 mm
    Atsarginė dalis 259981 3
    Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 255130 25
    EAN / GTIN 4045197941732
    Gamintojo numeris 255130 25