{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 32 mm | |
Paskirtis | dešininiai | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Laikiklio ISO kodas | PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 40 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis L | 170 mm | |
Atsarginė dalis | 259981 9 | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 255120 32 | |
EAN / GTIN | 4062406609412 | |
Gamintojo numeris | 255120 32 |