{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 20 mm | |
Paskirtis | dešininiai | |
Norma | DIN ISO 5610; Gamykliniai standartai | |
Laikiklio ISO kodas | PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 1204..; DN.. 1104.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 25 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 28 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Atsarginė dalis | 259981 8 | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 255120 20 | |
EAN / GTIN | 4062406383091 | |
Gamintojo numeris | 255120 20 |