WN. G 080404, Rūšis: KW10

Prekės Nr.: 252112 KW10
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
230 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WNMG 080404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys KW10
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis AH
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 1 mm - 4 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,35 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 400 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 252112 KW10
EAN / GTIN 4960664246588
Gamintojo numeris TWE64431

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


WN. G 080404, Rūšis: KW10

WN. G 080404, Rūšis: KW10

reikia užklausti
Yra sandėlyje
230 vnt. yra sandėlyje
14,12 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,42 €
nuo 10  Vienetai
10,35 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
13,08 €
nuo 10  Vienetai
10,90 €
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas
Kietlydinys KW10 HU7305-1 HU7305-1
Drožlialaužis AH AM1 AM1
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 400 m/min 400 m/min - 700 m/min 400 m/min - 700 m/min
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui
Tolerancija M M M

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį