{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 060408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7210-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | K | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | GM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Pastūma f | 0,3 mm/aps. - 0,7 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 450 m/min | |
Danga | TiCN | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 252064 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059132 | |
Gamintojo numeris | 252064 HB7210-1 |