{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 060408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7120-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | VM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 260 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 252064 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820167 | |
Gamintojo numeris | 252064 HB7120-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
WNMG 060408, Rūšis: HB7120-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
699 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
719 vnt. yra sandėlyje
7,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | 6 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 060408 | WNMG 060408 |
Ašmenys | HM | HM |
Drožlialaužis | VM | MM |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | 0,12 mm/aps. - 0,45 mm/aps. |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |