WNMG 080408 PR005S

Prekės Nr.: 252014 PR005S
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WNMG 080408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys PR005S
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas S
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis MQ
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,13 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 30 m/min - 90 m/min
Danga Megacoat Hard
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 252014 PR005S
EAN / GTIN 4960664836840
Gamintojo numeris TLH08627

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį