GARANT Master Eco tekinimo peilis, trumpas 25/08 mm

Prekės Nr.: 251923 25/08
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Eco
Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 8 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas MWLNR/L 2525X08
Tinkamos keičiamos plokštelės WN.. 0804..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 35 mm
Bendras ilgis L 105 mm
Atraminė plokštelė 259033 6
Spaustukas 259038 18
Varžtas spaustukui 259021 6
Kaištis 259049 7
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251923 25/08
EAN / GTIN 4062406734695
Gamintojo numeris 251923 25/08

Aprašymas

Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Eco" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį