GARANT Master Eco tekinimo peilis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/08mm

Prekės Nr.: 251922 20/08
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Eco
Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 8 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas MWLNR/L 2020X08
Tinkamos keičiamos plokštelės WN.. 0804..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 35 mm
Bendras ilgis L 95 mm
Atraminė plokštelė 259033 6
Spaustukas 259038 18
Varžtas spaustukui 259021 6
Kaištis 259049 7
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251922 20/08
EAN / GTIN 4062406734664
Gamintojo numeris 251922 20/08

Aprašymas

Version:

Highly efficient cooling directly on the cutter and additional flank face cooling.

Note:

Coolant transfer via slot on the underside of the shank in conjunction with GARANT Master Eco holders No. 319006319136 or No. 317900 for shank length < 125 mm. Optional connection possibility via hose connection (G 1/8 inch) No. 269207 and 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį