GARANT Master Eco tekinimo peilis, trumpas, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/12mm

Prekės Nr.: 250001 16/12
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master eco
Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas PCLNR/L 1620F12
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Atraminė plokštelė 259031 5
Svirtis 259015 15
Svirties varžtas 259018 14
Spyruoklė 259046 4
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250001 16/12
EAN / GTIN 4062406733254
Gamintojo numeris 250001 16/12

Aprašymas

Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį