{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master eco | |
Koto dydis | 20 mm | |
Plokštelės dydis | 12 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | PCLNR/L 2020X12 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 1204.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 25 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 5 | |
Svirtis | 259015 15 | |
Svirties varžtas | 259018 15 | |
Spyruoklė | 259046 4 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 250001 20/12 | |
EAN / GTIN | 4062406733261 | |
Gamintojo numeris | 250001 20/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |