Tekinimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/08mm

Prekės Nr.: 251916 16/08
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 8 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas PWLNR/L 1616H08
Tinkamos keičiamos plokštelės WN.. 0804..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 20 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Atraminė plokštelė 259031 40
Svirtis 259015 2
Svirties varžtas 259018 2
Spyruoklių rinkinys 259044 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 2
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251916 16/08
EAN / GTIN 4045197651327
Gamintojo numeris 251916 16/08

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį