{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Eco | |
Koto dydis | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 8 mm | |
Paskirtis | kairin. | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | DWLNR/L 2525X08 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | WN.. 0804.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 32 mm | |
Bendras ilgis L | 104,5 mm | |
Atraminė plokštelė | 259033 6 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 259027 4 | |
Spaustukas, varžtas, spyruoklė | 259036 9 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 251909 25/08 | |
Gamintojo numeris | 251909 25/08 |