VNMG 160408 PR005S

Prekės Nr.: 251824 PR005S
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VNMG 160408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys PR005S
Ašmenys HM
Danga Megacoat Hard
Pagrindinis naudojimas S
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis MU
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 4 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 30 m/min - 90 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251824 PR005S
EAN / GTIN 4960664836826
Gamintojo numeris TLH07637

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį