Ištekinimo peilis, plieninis 40/16 mm

Prekės Nr.: 251729 40/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 40 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairin.
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A40T MVZNR/L 16
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VN.. 1604..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 57 mm
Darbinės dalies ilgis L3 35 mm
Užspaudimo ilgis L2 38,5 mm
Naudingasis gylis T 15 mm
Bendras ilgis L 300 mm
Iškyšos ilgis L1 120 mm
Atraminė plokštelė 259031 39
Atraminės plokštelės varžtas 259025 3
Spaustukas 259038 2
Varžtas spaustukui 259021 4
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251729 40/16
EAN / GTIN 4045197868282
Gamintojo numeris 251729 40/16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį