Varžtas spaustukui, Tipas: 4

Prekės Nr.: 259021 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara T15
Sriegis M6
Ilgis L 25 mm
Priveržimo momentas 5 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 259021 4
EAN / GTIN 4062406246334
Gamintojo numeris 259021 4

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Varžtas spaustukui, Tipas: 4

Varžtas spaustukui, Tipas: 4

reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
9,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
5,50 €
Pavara T15 SW5
Priveržimo momentas 5 Nm 5 Nm
Sriegis M6 M6
Ilgis L 25 mm 20 mm
Produkto rūšis Varžtas Varžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį