Ištekinimo peilis, plieninis, dešinin., Koto ⌀ / plokštelių dydžiai: 32/16mm

Prekės Nr.: 251728 32/16
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 32 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešinin.
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A32S MVZNR/L 16
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VN.. 1604..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 48 mm
Darbinės dalies ilgis L3 30 mm
Užspaudimo ilgis L2 31 mm
Naudingasis gylis T 14 mm
Bendras ilgis L 250 mm
Iškyšos ilgis L1 96 mm
Atraminė plokštelė 259031 39
Atraminės plokštelės varžtas 259025 3
Spaustukas 259038 2
Varžtas spaustukui 259021 4
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251728 32/16
EAN / GTIN 4045197868251
Gamintojo numeris 251728 32/16