{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 40 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | dešinin. | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A40T MVZNR/L 16 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VN.. 1604.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 57 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 35 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 38,5 mm | |
Naudingasis gylis T | 15 mm | |
Bendras ilgis L | 300 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 120 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 39 | |
Atraminės plokštelės varžtas | 259025 3 | |
Spaustukas | 259038 2 | |
Varžtas spaustukui | 259021 4 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 251728 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197868268 | |
Gamintojo numeris | 251728 40/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |