Ištekinimo peilis, plieninis 25/16 mm

Prekės Nr.: 251725 25/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 25 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairin.
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A25R MVUNR/L 16
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VN.. 1604..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 32 mm
Darbinės dalies ilgis L3 17 mm
Užspaudimo ilgis L2 24 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Atraminė plokštelė 259031 39
Atraminės plokštelės varžtas 259025 3
Spaustukas 259038 4
Varžtas spaustukui 259021 4
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251725 25/16
EAN / GTIN 4045197868220
Gamintojo numeris 251725 25/16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį