Tekinimo peilis su keičiama plokštele 32/16 mm

Prekės Nr.: 251712 32/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 32 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis neutralus
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas MVVNN 3225P16
Tinkamos keičiamos plokštelės VN.. 1604..
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis 12,5 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 45 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L 170 mm
Atraminė plokštelė 259031 39
Varžtas atraminei plokštelei 259025 3
Spaustukas 259038 2
Varžtas spaustukui 259021 1
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251712 32/16
EAN / GTIN 4045197928269
Gamintojo numeris 251712 32/16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį