{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 20 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | neutralus | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | MVVNN 2020K16 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VN.. 1604.. | |
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis | 10 mm | |
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 | 45 mm | |
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L | 125 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 39 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 259025 3 | |
Spaustukas | 259038 2 | |
Varžtas spaustukui | 259021 1 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 251712 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197649751 | |
Gamintojo numeris | 251712 20/16 |