Tekinimo peilis su keičiama plokštele, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/16mm

Prekės Nr.: 251708 20/16
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas MVPNR/L 2020K16
Tinkamos keičiamos plokštelės VN.. 1604..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 41 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Atraminė plokštelė 259031 39
Varžtas atraminei plokštelei 259025 3
Spaustukas 259038 2
Varžtas spaustukui 259021 1
Reguliuojamas kampas κ 117,5 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251708 20/16
EAN / GTIN 4045197866981
Gamintojo numeris 251708 20/16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį