Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

TNMG 220404, Rūšis: CA025P

Prekės Nr.: 251586 CA025P

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TNMG 220404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys CA025P
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis PS
Pjūvio gylis ap 1 mm - 4,5 mm
Pastūma f 0,15 mm/aps. - 0,6 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 70 m/min - 420 m/min
Danga CVD
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251586 CA025P
Gamintojo numeris TMH00277

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


TNMG 220404, Rūšis: CA025P

TNMG 220404, Rūšis: CA025P

reikia užklausti
Yra sandėlyje
519 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
504 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
591 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
501 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6 6 6 6 6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas retai pertraukiamas nepertraukiamas dažnai pertraukiamas retai pertraukiamas
Pjūvio gylis ap 1 mm - 4,5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,8 mm - 5 mm
Drožlialaužis PS SM SM SM PM
Pastūma f 0,15 mm/aps. - 0,6 mm/aps. 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,45 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 70 m/min - 420 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį