{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 160408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | CA6525 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | MS | |
Pjūvio gylis ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,35 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 220 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251583 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664472079 | |
Gamintojo numeris | TJV06282 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408 CA6525
reikia užklausti
Yra sandėlyje
299 vnt. yra sandėlyje
10,87 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
695 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 029 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,8 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Kietlydinys | CA6525 | HB7140-1 | HBT130 |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |