{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 160408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7140-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 230 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251544 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820754 | |
Gamintojo numeris | 251544 HB7140-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Keičiama tekinimo plokštelė TNMG 160408, pusiau glotniajam apdirbimui, Rūšis: HB7140-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 015 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
523 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
899 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 226 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160404 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas |
Kietlydinys | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Drožlialaužis | VM | VM | MM | VM |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | 0,12 mm/aps. - 0,45 mm/aps. | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |