{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 160408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Rūšis | HU7305-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | N | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | AM1 | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 400 m/min - 700 m/min | |
Danga | be dangos | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251544 HU7305-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749842 | |
Gamintojo numeris | 251544 HU7305-1 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |