{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 22 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | MTJNR/L 2525M22 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TN.. 2204.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 36 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Varžtų rinkinys | 259023 2 | |
Atraminė plokštelė | 259031 33 | |
Spaustukas | 259038 13 | |
Kaištis | 259049 2 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 251406 25/22 | |
EAN / GTIN | 4045197650917 | |
Gamintojo numeris | 251406 25/22 |