{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMG 120404 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HBT020 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | PR | |
Pjūvio gylis ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 260 m/min | |
Danga | TiCN | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251396 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256623 | |
Gamintojo numeris | 251396 HBT020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Rūšis: HBT020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
297 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
361 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
407 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
726 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMG 120404 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120404 |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 1,8 mm - 6 mm | 1,5 mm - 9 mm | 1,5 mm - 9 mm | 2 mm - 6 mm |
Drožlialaužis | PR | SG | VG | MR |
Pagrindinis naudojimas | P | P | M | M |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min |