SNMG 120408 HB7140-1

Prekės Nr.: 251324 HB7140-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,42 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,35 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
443 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMG 120408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7140-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis VG
Pjūvio gylis ap 1,5 mm - 9 mm
Pastūma f 0,25 mm/aps. - 0,8 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 210 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251324 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820662
Gamintojo numeris 251324 HB7140-1

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį