SNMG 150612, Rūšis: HB7010-1

Prekės Nr.: 251330 HB7010-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,32 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
226 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMG 150612
Kampo spindulys 1,2 mm
Kietlydinys HB7010-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis SG
Pjūvio gylis ap 1,5 mm - 9 mm
Pastūma f 0,25 mm/aps. - 0,8 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 375 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251330 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780126
Gamintojo numeris 251330 HB7010-1

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


SNMG 150612, Rūšis: HB7010-1

SNMG 150612, Rūšis: HB7010-1

reikia užklausti
Yra sandėlyje
226 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
19,32 €
nuo 10  Vienetai
16,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
512 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8 8 8
Kampo spindulys 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas nepertraukiamas nepertraukiamas
Pjūvio gylis ap 1,5 mm - 9 mm 1,5 mm - 9 mm 2 mm - 12 mm
Kietlydinys HB7010-1 HB7010-1 HB7010-1
Pastūma f 0,25 mm/aps. - 0,8 mm/aps. 0,25 mm/aps. - 0,8 mm/aps. 0,4 mm/aps. - 1,2 mm/aps.
Pagrindinis naudojimas P P P

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį