{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMG 120408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | PR005S | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | S | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | MQ | |
Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,12 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 90 m/min | |
Danga | Megacoat Hard | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251164 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836628 | |
Gamintojo numeris | TLH05227 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
SNMG 120408, Rūšis: PR005S
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
12,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
94,32 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
78,60 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
262 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
94,32 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
78,60 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | kontinuerlig | kontinuerlig |
Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Drožlialaužis | MQ | SS | VS |
Pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,12 mm/aps. | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o |
Pagrindinis naudojimas | S | P | M |