SNMG 120408, Rūšis: CA510

Prekės Nr.: 251164 CA510
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMG 120408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys CA510
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis PQ
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,13 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 180 m/min - 590 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251164 CA510
EAN / GTIN 4960664698738
Gamintojo numeris TAA05273

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


SNMG 120408, Rūšis: CA510

SNMG 120408, Rūšis: CA510

reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
12,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
274 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
317 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408
Ašmenys HM HM HM
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas nepertraukiamas nepertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Pastūma f 0,13 mm/aps. - 0,4 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pagrindinis naudojimas P P M
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį