SNMG 120404 HB7415-1

Prekės Nr.: 251142 HB7415-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,42 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,35 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
159 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMG 120404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7415-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas S
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis TIS
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 2 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 110 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251142 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749385
Gamintojo numeris 251142 HB7415-1

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį